AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSKGE398IBP KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B e - KGE398IBP

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSKGE398IBP KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L B e

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 90 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005254330

Codice prodotto

BOSKGE398IBP

Cod. produttore

KGE398IBP

Produttore

BOS

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

90 W

Capacità netta totale dell'unità:

343 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Numero di condensatori:

1

Consumo energetico annuo medio:

119 kWh

Capacità utile del congelatore:

94 l

Altezza:

2010 mm

Tensione:

220...240 V

Classe di efficienza energetica (2010/30 / UE):

B

Larghezza:

600 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

B

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

249 l

Sistema no-frost:

Nessuno

Profondità:

650 mm

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

3

Capacità di congelamento:

5.5 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

18 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED