AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSHKR39C220 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA 2f.Teleskop- - HKR39C220

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSHKR39C220 Standherd 3D 60cm Ceran 7BA 2f.Teleskop-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di energia fornello - Corrente

  • Tipo di energia forno - Corrente

  • Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura - Piastra di cottura

  • Potenza - 10800 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005042036

Codice prodotto

BOSHKR39C220

Cod. produttore

HKR39C220

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di energia fornello:

Corrente

Tipo di energia forno:

Corrente

Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura:

Piastra di cottura

Potenza:

10800 W

Tipo di costruzione:

Altri

Larghezza:

600 mm

Colore base:

Bianco

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

220...240 V

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

850 mm

Profondità:

600 mm

Modello di piano di cottura:

Vetro ceramica

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Con zona a bicircuito:

Con piastra di cottura:

Numero di punti luce:

0

Con piastra di copertura per il piano di cottura:

no

Calore superiore / inferiore:

Aria calda:

Aria di circolazione:

Funzionamento multifunzione:

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Tipo di forno:

Scaffale telescopico

Numero di locali interni:

1

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall\'alto/dal basso:

0.98 kWh

Consumo energetico per ciclo di aria calda:

0.79 kWh

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.98 kWh

Capacità utile:

66 l

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.79 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

95.2

Pulizia del forno:

Catalitica

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)