AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSCMG7761B1 Kompaktbackofen+Mikro 4D 20BA 45L Pyroly - CMG7761B1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSCMG7761B1 Kompaktbackofen+Mikro 4D 20BA 45L Pyroly

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805586

Codice prodotto

BOSCMG7761B1

Cod. produttore

CMG7761B1

Produttore

BOS

Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwarmen, Warmhalten, Hei?luft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry,Mikrowelle, 4D Hei?luft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Gro?flachengrill + Mikrowelle, Kleinflachengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle. Zusatzliche Heizarten uber die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwarmen. Max. Power: 900 W, 5Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW). Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert. Temperaturregelung von 30 ?C - 300 ?C. Garraumvolumen: 45 l. Zubehortrager/Auszugssystem: Einschubebenen: 3. Design: TouchControl-Bedienung. Digitaler Bedienring. Garraum: Email anthrazit. XXL-Backofen. Reinigung. Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse). Reinigungsunterstutzung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa). TFT Touchdisplay Plus. Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle. Soft Close Klapptur mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht einstellen. Air Fry Heizart: Fur perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren Energieverbrauch. Crisp Finish. Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung. Kuhlgeblase. Home Connect. Zubehor: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne. Umwelt und Sicherheit: Sehr geringe Turtemperatur. 4-fache Turverglasung. Kindersicherung. Turverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter. Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 150 cm. Nennspannung: 220 - 240V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 455 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.