AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSBEL7321B1 EinbauMikrowelle+Grill 60cm 900W 5St. 21 - BEL7321B1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSBEL7321B1 EinbauMikrowelle+Grill 60cm 900W 5St. 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004802424

Codice prodotto

BOSBEL7321B1

Cod. produttore

BEL7321B1

Produttore

BOS

Mikrowelle und Heizart. Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W. Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert. Grill 1.3 kW. Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar. Design: Garraum aus Edelstahl mit Glasboden. TouchControl-Bedienung. Bedienung uber Sensortasten. Reinigung. Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse). Reinigungsunterstutzung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Komfort. Elektronik-Uhr. TFT Touchdisplay. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. AutoPilot 10 Programme. Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung fur 30 Sekunden. LED-Innenbeleuchtung. Garraumvolumen: 21 l. Drehtur mit Sichtfenster, links angeschlagen. Zubehor: 1 x Rost, 1 x Glasschale. Umwelt und Sicherheit: Sicherheitsabschaltung. Starttaste Turkontaktschalter. Kuhlgeblase. Technische Info: Lange des Anschlusskabels: 175 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 2.05 kW. Nennspannung: 220 - 240 V. Einbaugerat fur 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet fur 60 cm breite Hochschranke. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 382 x 594 x 318mm. Nischenma?e (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten''