BOSCH ROBERT - BOSBBH32101 Handstaubsauger Akku 21.6V 2St kabell. w - BBH32101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere - No
Capacità del serbatoio - 0.4 l
Spazzola aspirante - Standard
Tipo di filtro - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4242005110735
Codice prodotto
BOSBBH32101
Cod. produttore
BBH32101
Produttore
BOS
Modello:
Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
No
Capacità del serbatoio:
0.4 l
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Altri
Peso:
3.232 kg
Tensione:
21.6...21.6 V
Colore base:
Nero
Indicazione, serbatoio:
no
Tubo telescopico:
no
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no
Larghezza:
265 mm
Altezza:
1150 mm
Profondità:
180 mm


