BOCCHIOTTI SPA - IBOB03275 LDBN B TERM.DX.BAT. - B03275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 83 mm
Profondità - 24 mm
Modello - Destra
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032758
Codice prodotto
IBOB03275
Cod. produttore
B03275
Produttore
HBO
Altezza:
83 mm
Profondità:
24 mm
Modello:
Destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Da pavimento
Numero RAL:
8014
LDBN B Terminale destro per canale battiscopa TBN MARRONE


