BOCCHIOTTI SPA - IBOB03066 AICN W ANG.IN.V.COR - B03066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 68.5 mm
Profondità - 22.5 mm
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8015892030662
Codice prodotto
IBOB03066
Cod. produttore
B03066
Produttore
HBO
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
22.5 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...135 °
Numero RAL:
9001


