BOCCHIOTTI SPA - IBOB00681 TMC 22/2X10 W MINICANALE - B00681

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892006810
Codice prodotto
IBOB00681
Cod. produttore
B00681
Produttore
HBO
Larghezza:
22 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
124 mm²



