BM SPA - BMMF0023 TASSELLO NY SUPER V8 VITE FLAN - F0023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 5...5 mm
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8013629600232
Codice prodotto
BMMF0023
Cod. produttore
F0023
Produttore
BMM
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
5...5 mm
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Profondità del foro:
50 mm
TASSELLO NY SUPER V8 VITE FLAN


