BM SPA - BMM83161 TUBO DIN 46235 95 F 16 - 83161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Colore dell'isolante - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8013629831612
Codice prodotto
BMM83161
Cod. produttore
83161
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Colore dell'isolante:
Altri
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


