BM SPA - BMM4596 TAPPI POLISTIROLO PG 7 - 4596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Colore - Grigio
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
100 PZ
EAN
8013629459601
Codice prodotto
BMM4596
Cod. produttore
4596
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Colore:
Grigio
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Passo della filettatura:
1.27 mm
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)


