BM SPA - BMM1182 CACCIAVITE PUNTA TORX T9 - 1182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (TX) - 9
Con punta forata - no
Lunghezza dello stelo - 75 mm
Lunghezza complessiva - 145 mm
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013629211827
Codice prodotto
BMM1182
Cod. produttore
1182
Produttore
BMM
Dimensioni (TX):
9
Con punta forata:
no
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Lunghezza complessiva:
145 mm
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
CACCIAVITE PUNTA TORX T9


