BM SPA - BMM1118 CACCIAVITE ISOL. VDE LAMA 8X175 - 1118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 8 mm
Modello - Lineare
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 175 mm
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629311183
Codice prodotto
BMM1118
Cod. produttore
1118
Produttore
BMM
Larghezza della lama:
8 mm
Modello:
Lineare
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
175 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
CACCIAVITE ISOL. VDE LAMA 8X175


