AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM076690005 Giacca da lavoro leggera, multitasche, elasticizzata - 076690005

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - XXL

  • Colore - Nero

  • Sesso - Uomini

  • Idrorepellente -

  • Versione cappuccio - Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809197616

Codice prodotto

BMM076690005

Cod. produttore

076690005

Produttore

BMM

Taglia (US/CA):

XXL

Colore:

Nero

Sesso:

Uomini

Idrorepellente:

Versione cappuccio:

Fissa

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Materiale:

Plastica

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con strisce riflettenti:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello usa e getta:

no

Giacca da lavoro leggera, multitasche, elasticizzata. Composizione: • Tessuto: 86% Nylon, 14% spandex, 140 g • resistente all'acqua, antivento, traspirante e a rapida asciugatura. Design: • Cappuccio a scomparsa, foderato, con regolatori a coulisse • Maniche staccabili • Chiusura frontale con zip • Una tasca al petto con chiusura zip • Due tasche in vita con chiusura zip • Una tasca interna • Vita regolabile con coulisse • Polsini elasticizzati. Colore: nero