AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM073520142 Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione - 073520142

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Modello - Basso

  • Colore - Blu

  • Materiale parte superiore - Tessile

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230927626

Codice prodotto

BMM073520142

Cod. produttore

073520142

Produttore

BMM

Tipo:

Scarpa

Modello:

Basso

Colore:

Blu

Materiale parte superiore:

Tessile

Tipo di chiusura:

Lacci

Con fodera interna:

Materiale della suola:

Gomma

Antiscivolo:

Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011:

SRC

Sesso:

Uomini

Con puntale protettivo:

Materiale del puntale protettivo:

Materiale composito

Con piastra antiperforazione:

Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011:

S1P

Modello da bambino:

no

Ortopedico:

no

Con intersuola:

Materiale dell'intersuola:

Plastica

Antistatico:

Privo di metalli:

Resistenza agli idrocarburi della suola (Oro):

Resistenza ai carburanti della suola (Fo):

Resistenza al calore per contatto della suola fino a 300°C (HRO):

Taglia scarpe (Europa):

42

Antibatterico:

no

Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione. Tomaia: • Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Collare "slip on"elasticizzato per facilitare la calzata.Suola: • Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza. Puntale: • Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: • Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: • Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone. Peso: 450 g