AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM019720010 Kit 12V trapano avvitatore ultracompatto + avvitatore ad impulsi 1/4' HEX - 019720010

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM019720010 Kit 12V trapano avvitatore ultracompatto + avvitatore ad impulsi 1/4' HEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809447667

Codice prodotto

BMM019720010

Cod. produttore

019720010

Produttore

BMM

Contenuto valigetta:? Pz. 1 trapano avvitatore ultracompatto 1972/K12V-10 con mandrino autoserrante da 10mm ? Pz. 1 avvitatore reversibile ad impulsi 1982/K12V con attacco esagonale da 1/4;? Pz. 2 batterie agli ioni di litio da 2Ah? Pz. 1 caricabatterie rapidoCaratteristiche del trapano avvitatore 1972/K12V-10:? Compatto: solo 170 mm di lunghezza? Leggero: solo 1,1 kg con batteria? Doppia velocita meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni? Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1? marcia)? Fora fino a un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno? Batterie da 2Ah e indicatore di carica sul corpo macchina? Impugnatura ergonomica antiscivolo? LED frontale? Mandrino autoserrante d 10 mm? Clip da cintura destra/sinistra? Selettore avvita-svita blocco (per il trasporto)Caratteristiche dell'avvitatore reversibile ad impulsi 1982/K12V:? Ultracompatto: solo 160 mm di lunghezza? Ultraleggero: solo 1 kg con batteria? Attacco esagonale da 1/4; con ghiera di bloccaggio? LED frontale? Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)? Impugnatura ergonomica antiscivolo? Scatola ingranaggi interamente metallica? 310x295x100 mm