BM SPA - BMM016960203 Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato con due fiale infrangibili - 016960203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Magnetico - sì
Numero di bolle - 2
Elettronico - no
Con laser - no
Confezione
2 PZ
EAN
8014230086439
Codice prodotto
BMM016960203
Cod. produttore
016960203
Produttore
BMM
Lunghezza:
300 mm
Magnetico:
sì
Numero di bolle:
2
Elettronico:
no
Con laser:
no
Larghezza:
49 mm
Numero di fori di marcatura:
1
Materiale:
Alluminio
Livelle con base magnetica in alluminio profilato anodizzato a 2 fiale infrangibili • Precisione 1 mm/m


