AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM012740700 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740700

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM012740700 Giravite per viti senza testa con intaglio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Lunghezza complessiva - 175 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230645858

Codice prodotto

BMM012740700

Cod. produttore

012740700

Produttore

BMM

Larghezza della lama:

2.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.4 mm

Lunghezza complessiva:

175 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

75 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Giravite per viti senza testa con intaglio