BFT - BFT2611674 SUB R SC OPER.OLEOD SX 220V-230V50/60HZ - 2611674

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima larghezza dell'anta - 1800 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 800 kg
Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027908145475
Codice prodotto
BFT2611674
Cod. produttore
2611674
Produttore
SFY
Massima larghezza dell'anta:
1800 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
800 kg
Finecorsa:
Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Funzione rallentamento corsa:
sì
Chiusura automatica:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no
Con comando di sblocco a chiave:
sì



