BFT - BFT2607540 RADIUS LED AC TO R0 230V - 2607540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8027908547712
Codice prodotto
BFT2607540
Cod. produttore
2607540
Produttore
SFY
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP44
Lampada:
LED


