AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE75736 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD- - 75736

copiacopia
BEURER - BUE75736 Personenwaage b.180kg 100gTeil Glas LCD-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Altri

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 180 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125757366

Codice prodotto

BUE75736

Cod. produttore

75736

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Altri

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

180 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

no

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

30 cm

Profondità pedana:

30 cm

Alimentazione:

Batteria

Con funzione memoria:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

21 mm