AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE75632 Personenwaage b.150kg 100gTeil Glas LCD- - 75632

copiacopia
BEURER - BUE75632 Personenwaage b.150kg 100gTeil Glas LCD-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Altri

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 150 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125756321

Codice prodotto

BUE75632

Cod. produttore

75632

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Altri

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

150 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

no

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

30 cm

Profondità pedana:

30 cm

Alimentazione:

Batteria