AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE74860 Fettanalysewaage b.200kg Glas Dot-Matrix - 74860

copiacopia
BEURER - BUE74860 Fettanalysewaage b.200kg Glas Dot-Matrix

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Nero

  • Analisi della massa grassa -

  • Carico max. - 200 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125748609

Codice prodotto

BUE74860

Cod. produttore

74860

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Nero

Analisi della massa grassa:

Carico max.:

200 kg

Suddivisione dei valori misurati:

Altri

Calcolo massa acquea:

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

39 cm

Profondità pedana:

38 cm

Alimentazione:

Batteria

Con funzione memoria:

Larghezza:

390 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

380 mm