AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE73577 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLL - 73577

copiacopia
BEURER - BUE73577 Personenwaage b.200kg 100gTeil Glas XXLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Bianco

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 200 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - 100 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125735777

Codice prodotto

BUE73577

Cod. produttore

73577

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Bianco

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

200 kg

Suddivisione dei valori misurati:

100 g

Calcolo massa acquea:

no

Materiale del piano di calpestio:

Vetro

Larghezza della superficie di calpestio:

30 cm

Profondità pedana:

35 cm

Alimentazione:

Batteria

Con funzione memoria:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

28 mm

Profondità:

350 mm