AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BEURER - BUE73212 Kofferwaage bis 40kg 10gTeil. LCD Abscha - 73212

copiacopia
BEURER - BUE73212 Kofferwaage bis 40kg 10gTeil. LCD Abscha

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di indicazione - Digitale

  • Colore base - Argento

  • Analisi della massa grassa - no

  • Carico max. - 40 kg

  • Suddivisione dei valori misurati - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125732127

Codice prodotto

BUE73212

Cod. produttore

73212

Produttore

BUE

Tipo di indicazione:

Digitale

Colore base:

Argento

Analisi della massa grassa:

no

Carico max.:

40 kg

Suddivisione dei valori misurati:

Altri

Calcolo massa acquea:

no

Alimentazione:

Batteria