B.E.G. ITALIA SRL - BBH93176 PB6-KNX-ST PULSANTIERA KNX 6 TASTI - 93176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 6
Numero di attuatori (tasti) - 6
Colore - Bianco
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529931767
Codice prodotto
BBH93176
Cod. produttore
93176
Produttore
BBH
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
6
Numero di attuatori (tasti):
6
Colore:
Bianco
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


