AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53.45 SUPPORTO S45 X APPLIC. BARRA DIN 1M - 53.45

AVE
copiacopia
AVE - AVE53.45 SUPPORTO S45 X APPLIC. BARRA DIN 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida DIN

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con viti - no

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379007271

Codice prodotto

AVE53.45

Cod. produttore

53.45

Produttore

AVE

Modello:

Su guida DIN

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con viti:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Supporto 1 modulo per installazione frutti Sistema 45 su barra DIN