AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIMD612 MULTIMETRO DIGITALE RMS - MD612

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIMD612 MULTIMETRO DIGITALE RMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148064817

Codice prodotto

ASIMD612

Cod. produttore

MD612

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

5000 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Max temperatura misurabile:

200 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima temperatura:

1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,001 Hz

Max capacità misurabile:

200 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

no

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Multimetro digitale multifunzione TRMS 1000V/10A, ad elevate caratteristiche di sicurezza.• Elaborazione in Vero Valore Efficace TRMS con banda passante fino a 500Hz• Protezione elettronica contro le errate inserzioni nella misura di resistenza e, tramite fusibile ad elevato potere di interruzione nella misura della corrente• Funzione di calcolo relativo “REL”: lo strumento elabora automaticamente il valore differenziale tra il valore di riferimento impostato e quello misurato• Progettato e costruito per funzionare in condizioni ambientali gravose (da -10°C a +50°C) • Grande display con retro-illuminatore di colore blu per utilizzo in ambienti poco illuminati• Funzione di cambio scala automatico e auto-spegnimentoFUNZIONI DI MISURA: Tensione AC/DC• Corrente AC/DC• Resistenza• Frequenza• Capacità• Temperatura• Prova continuità• Prova diod