AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIMD321 MULTIMETRO DIGITALE - MD321

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIMD321 MULTIMETRO DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075698201

Codice prodotto

ASIMD321

Cod. produttore

MD321

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Max resistenza misurabile:

20 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Test di resistenza / Prova diodo:

Memoria misura più recente (HOLD):

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Pratico e maneggevole contraddistinto da un design accattivante. Il guscio antiurto, unitamente ai dispositivi di protezione contro le errate inserzioni, nella misura di resistenza e corrente, caratterizzano e differenziano il multimetro nel segmento di appartenenza. Il cambio scala automatico e la funzione di spegnimento automatico, si aggiungono alle peculiarità dello strumento oltre a: • Puntali di misura conformi alla norma di sicurezza (CEI EN 61010-031/A1) • Terminali di corrente protetti tramite fusibile ad elevato potere di interruzione• Protezione elettronica interna contro errate inserzioni nella misura di resistenza • Funzione Data HOLD • Misura di tensione in c.a. e c.c. (600 V max) • Misura di resistenza fino a 20 MO • Misura di piccole correnti in c.c. e c.a. fino a valori elevati (10A max) • Prova diodi • Prova continuità con segnalazione acustica.