AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIDT4224 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO - DT4224

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIDT4224 MULTIMETRO DIGITALE COMPATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148062974

Codice prodotto

ASIDT4224

Cod. produttore

DT4224

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

10000 µF

Risoluzione minima capacità:

1 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Memoria valore massimo (MAX):

no

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Multimetri digitali tascabili, tecnologia HIOKI. Equipaggiati dell’innovativo circuito interno che controlla il tipo di segnale in ingresso, prima di eseguire la misura di resistenza, capacità o prova diodi/capacità; proteggendo l’operatore l’impianto e il multimetro da errate inserzioni. Collegandoli erroneamente al circuito in tensione (fase-terra), mentre è programmata la misura di resistenza, l’innovativo circuito interno protegge lo strumento, previene condizioni di pericolo per l’operatore come l’innesco di archi elettrici e previene l’intervento dell’interruttore differenziale con conseguente dannoso disservizio dell’impianto (DT4223, DT4224). Struttura resistente agli urti con involucro anticaduta. Tutti i modelli sono stati progettati per una marcata affidabilità grazie alla struttura anticaduta che può sopportare una caduta da 1 metro di altezza su una superficie di cemento. Struttura compatta per la massima portabilità. La serie DT4220 è caratterizzata da un design tascabile pur mantenendo un alto livello di sicurezza (72 × 149 × 38 mm). La combinazione di miglior portabilità e un design facilmente impugnabile si traduce in un miglior utilizzo sul campo. Diversi modelli per diverse applicazioni. Gli utenti possono scegliere tra due modelli disponibili in base a ciò che richiede la loro applicazione :DT4221, DT4223: rilevamento automatico della tensione e di segnale CA o CC; ideale per utenti che necessitano primariamente di una misura di tensioneDT4222, DT4224: Ideale per utenti che necessitano di misurare una ampia varietà di dispositivi, inclusi resistori, condensatori e diodi . Design CATIII 600V per la massima sicurezza. Tutti i modelli sono conformi alla CAT-IV 300V / CAT-III 600V e forniscono un alto livello di sicurezza. Display retroilluminato per facilitare l’utilizzo in luoghi oscuri. Entrambi i modelli hanno un display retroilluminato bianco per assicurare che i valori misurati vengano letti chiaramente anche in ambienti poco illuminati.