ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM239700 LUCERI LED DIFFUSORE OPALINO - M239700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
7449079859714
Codice prodotto
ARMM239700
Cod. produttore
M239700
Produttore
ARM
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
200 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


