ARNOCANALI SPA - ARNV5K80120 CANALE CABLAGGIO 120X80 PASSO 10 - V5K80120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 120 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Modello del profilo laterale - Fessurato
Confezione
16 M
EAN
8018138133905
Codice prodotto
ARNV5K80120
Cod. produttore
V5K80120
Produttore
ARN
Altezza:
80 mm
Larghezza:
120 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4.5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
8895 mm²


