ARNOCANALI SPA - ARNV0H4060 CANALE KABLO 60X40 SENZA ALOGENI - V0H4060
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
40 M
EAN
8018138189056
Codice prodotto
ARNV0H4060
Cod. produttore
V0H4060
Produttore
ARN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Autoestinguente:
sì
Canale da cablaggio tipo VOH in PC-ABS senza alogeni. Canale chiuso grigio RAL7035.


