ARNOCANALI SPA - ARNTW70V.3 CURVA PIANA VARIABILE X KC72 BIANCO - TW70V.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 70 mm
Profondità del canale battiscopa - 20 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8018138147483
Codice prodotto
ARNTW70V.3
Cod. produttore
TW70V.3
Produttore
ARN
Altezza del canale battiscopa:
70 mm
Profondità del canale battiscopa:
20 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Curva piana variabile 90->165° per canale battiscopa 70x20mm Colore Bianco puro RAL9010


