AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNTI100V.3 ANGOLO INT.VARIAB.X KC103 BIANCO - TI100V.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNTI100V.3 ANGOLO INT.VARIAB.X KC103 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Parte superiore (coperchio)

  • Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018138147759

Codice prodotto

ARNTI100V.3

Cod. produttore

TI100V.3

Produttore

ARN

Altezza:

100 mm

Profondità:

25 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Nessuno

Materiale:

Plastica

Angolo (valore):

65...135 °

Numero RAL:

9010

Con incavo per inserimento moquette:

no

Angolo interno variabile da 85° a 135° per canale CORNICE 100x25 mm, colore Bianco puro RAL9010