ARNOCANALI SPA - ARNSFI100V.2 ANGOLO INT.VARIAB.X KB103 ANTRACITE - SFI100V.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Colore - Antracite
Modello - Parte superiore (coperchio)
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138108378
Codice prodotto
ARNSFI100V.2
Cod. produttore
SFI100V.2
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Antracite
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
70...120 °
Numero RAL:
7021
Angolo interno variabile per canale battiscopa


