ARNOCANALI SPA - ARNSFE100L.CL TERMINALE SX KB103 CILIEGIO - SFE100L.CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Modello - Sinistra
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8018138171938
Codice prodotto
ARNSFE100L.CL
Cod. produttore
SFE100L.CL
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Modello:
Sinistra
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Finitura:
Ciliegio
Tappo terminale sinistro per canale battiscopa 100x25 Finitura CILIEGIO


