ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.5 MINICANALE ADESIVO 15X10 MARRONE - LCD1015.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
60 M
EAN
8018138184952
Codice prodotto
ARNLCD1015.5
Cod. produttore
LCD1015.5
Produttore
ARN
Larghezza:
15 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
8014
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
95 mm²


