ARNOCANALI SPA - ARNKE1830.53 TERMINALE 30X18 LEGNO CHIARO - KE1830.53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 30 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138176094
Codice prodotto
ARNKE1830.53
Cod. produttore
KE1830.53
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
30 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Superficie:
Decorato
Terminale per minicanale decorato legno


