ARNOCANALI SPA - ARNKE1022.3 TERMINALE 21X10 BIANCO - KE1022.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 21 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
40 PZ
EAN
8018138143447
Codice prodotto
ARNKE1022.3
Cod. produttore
KE1022.3
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
21 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


