ARNOCANALI SPA - ARNKA4060.3 ANGOLO ESTERNO 60X40 BIANCO - KA4060.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138142709
Codice prodotto
ARNKA4060.3
Cod. produttore
KA4060.3
Produttore
ARN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi


