ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO462PW 5W Portable Led flashlight with battery - JO462PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443685314
Codice prodotto
ALPJO462PW
Cod. produttore
JO462PW
Produttore
ALP
Pratica mini torcia tascabile a batteria con staffa pieghevole (180°), portachiavi, apribottiglie e base magnetica.Tramite il selettore posto sul lato sarà possibile scegliere la modalità di funzionamento per soddisfare le diverse esigenze:- Alta luminosità 80% (durata di circa 3 ore)- Bassa luminosità 50% (durata di circa 4 ore)- Flash strobo- Super luminosità 100% (durata di circa 2 ore)LED laterale di segnalazione stato di batteria.Il tempo di ricarica della batteria ai polimeri di litio da 500mAh è di circa 1,5 ore tramite porta USB Tipo-C.La staffa pieghevole a 180° consente di posizionarla ad angolazioni diverse o di appenderla in determinati luoghi.Foro filettato per il fissaggio su monopiede, slider, treppiede, ecc.Sul retro è presente un magnete per poter fissare agevolmente la torcia ad una superficie metallica.** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 15000 cicliTipo di led: COBRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco freddoFlusso: 300lm** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 5WDimmerabile: noAlimentatore: Esterno (non incluso)** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 6800K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 45mmLarghezza: 20mmAltezza: 61mmFissaggio: Staffe IncluseGrado di protezione: IPX3Materiale corpo: Alluminio verniciatoColore corpo: NeroTipo Controllo: Interruttore integrato** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 50°CConnettore di ricarica USB tipo "C"incluso.Alimentatore NON Incluso: 5V 1A.






