AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/090-12P3 Aluminum profile with flat opal PC cover - 3m - JO380/090-12P3

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443646605

Codice prodotto

ALPJO380/090-12P3

Cod. produttore

JO380/090-12P3

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali **Composto da:-n. 1 profilo di alluminio-n. 1 copertura** Caratteristiche Elettriche **Potenza dissipabile (35°C): 30W/m** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza profilo: 3mLarghezza: 30.8mmLarghezza interna: 21mmAltezza: 13mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: AlluminioColore corpo: NaturaleDiffusore: Policarbonato opaco** Attenzione **La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.