ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM704-23 Ni-Mh battery - 2,4V 80mAh - BM704-23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 2.4 V
Capacità - 80 mAh
Numero di celle - 2
Modello - Nichel metallo idruro
Lunghezza - 11.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443582491
Codice prodotto
ALPBM704-23
Cod. produttore
BM704-23
Produttore
ALP
Tensione nominale:
2.4 V
Capacità:
80 mAh
Numero di celle:
2
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
11.6 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: 2/80HTecnologia: Ni-MhN. celle: 2Ricaricabile: si** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 2.4VCapacità: 80mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10mmDimensioni: ø15.8mm x 11.6mmConnessioni: pin per PCB




