ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBE80622 Lead battery charger 6,9Vdc - 600 mA - BE80622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di uscita a 40 ° C - 600 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 53.6 mm
Larghezza - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443007581
Codice prodotto
ALPBE80622
Cod. produttore
BE80622
Produttore
ALP
Max. corrente di uscita a 40 ° C:
600 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
53.6 mm
Larghezza:
58 mm
Profondità:
77 mm
** Caratteristiche **Ricarica tamponeAdatto per batterie 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: pluginTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 6VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzTensione d'uscita: 6.9VCorrente d'uscita: 600mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 77 x 58 x 53.6mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Faston 6,3mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: Ciclica - TamponeIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: Led giallo spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoConnettore d'uscita: Vedi dettaglio





