AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-311 Soldering iron with mica heater 30W - 230Vac - 98-311

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 30 W

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443635340

Codice prodotto

ALP98-311

Cod. produttore

98-311

Produttore

ALP

Potenza nominale:

30 W

Tensione:

230 V

** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: SaldatorePotenza: 30WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzMateriale corpo: MetallicoStile punta: Conica