ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-157 Pinza per connettori RJ45 - Tecnologia passante - 98-157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per connettori RJ - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017443690165
Codice prodotto
ALP98-157
Cod. produttore
98-157
Produttore
ALP
Adatto per connettori RJ:
sì
La pinza professionale 98-157 sviluppata per i connettori Cat.5e UTP, Cat.6 UTP, Cat.6 FTP, Cat.6a UTP e Cat.6a FTP in tecnologia passante crimpa la terminazione e allo stesso tempo taglia i cavi a zero. La pinza è compatibile anche con i connettori RJ45 tradizionali.
Caratteristiche Generali
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Crimpatura, Taglio
Per connettori: RJ45 8P8C
Per cavo: Piatto, Rotondo
Chiusura: tramite gancio
Inserto: fisso
Materiale corpo: Acciaio
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica
The professional pliers 98-157 developed for Cat.5e UTP, Cat.6 UTP, Cat.6 FTP, Cat.6a UTP and Cat.6a FTP connectors in pass-through technology crimp the termination and at the same time cut the cables to zero. The pliers are also compatible with traditional RJ45 connectors.








