ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/02 Modular plug RJ45 8P8C Cat.6A unshielded for rigid and flex cable - with pressure close - 94-915/02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639423
Codice prodotto
ALP94-915/02
Cod. produttore
94-915/02
Produttore
ALP
Categoria:
6A (IEC)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Colore:
Nero
La spina non necessita dell'impiego di utensili (Toolless) e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard.** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: RJ45Categoria: CAT.6AColore: NeroNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG22-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PlasticoPlaccatura contatti: Contatti doratiTipo contatto: perforazioneMontaggio connettore: volanteDiametro cavo max: 9mmInserti: 0Dim. A: 11.6mmDim. B: 15mmDiametro cavi supportati: da 6mm a 9mm







