ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-12/4 Panel mounted AC power plug for recessed fixing - C8 - With switch and fuse block - 23-12/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 2.5 A
Standard - C8
Confezione
5 PZ
EAN
8017443617179
Codice prodotto
ALP23-12/4
Cod. produttore
23-12/4
Produttore
ALP
Corrente nominale:
2.5 A
Standard:
C8
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C8** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 2.5ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmMontaggio connettore: pannello** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C






