ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-52R Spina banana ø4mm - Rossa - 20-52R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del perno - 4 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8017443036642
Codice prodotto
ALP20-52R
Cod. produttore
20-52R
Produttore
ALP
Diametro del perno:
4 mm
Colore:
Rosso
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BananaColore: RossoOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 50V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: OttoneMateriale Contatto: Ottone placcato oroMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 4mm






